コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390170431EPMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390170431EPMシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

寸法S(mm)4.76 コード番号:823-1232 寸法W1(mm)9.6 寸法LE(mm)15.7 アズワン品番65-8229-50 寸法RE(mm)3.1 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79421188 R390170431EPM
31,950
30,900
33,990 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする