ODグリーンシート

ODグリーンシート ユタカメイク ODグリーンシート ユタカメイク

山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観によいシートです。

用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。 トラスコ品番506-8033 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) 厚さ(mm)0.22 ODグリーン 長さ(m)2.7 ハトメ数12 引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm 番手3000 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)2.7 耐久性約6ヵ月~1年 ハトメ内径(mm)12 引裂強度縦140N、横90N 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79662024 OGS-04
1,780
1,190
1,309 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする