No.8121メッキマスキング用アルミテープ

No.8121メッキマスキング用アルミテープ スリオンテック

メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。
エッチング工程及びメッキ工程において耐薬品性に優れる合成ゴム計粘着剤を使用しています。
しなやかで手切れ性が良く、作業性に優れています。
再剥離自時にのり残りが少ないテープです。

用途メッキマスキング用。 材質基材:アルミ箔(80μ)+シリコーン系剥離剤、粘着剤:合成ゴム系 厚さ(mm)0.11 長さ(m)50 ボールタック6 巻戻し力(N/10mm)0.1 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79660299 812100-20-25X50 595-1446 25
5,720
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
79660308 812100-20-50X50 595-1443 50
11,440
7,990
8,789 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする