樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプPU型 自動運転形

樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプPU型 自動運転形 鶴見製作所

汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています。
異物通過径が大きいので多様な異物を含んだ液に対応できます。

用途
浄化槽の原水移送用。
汚物槽・厨房の排水用。
一般雑排水の排水用。
付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ、地上銘板 トラスコ品番850-8403 材質ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS304、モータフレーム:SUS304 全長(mm)173 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電流(A)3.3 電源(V)三相200 全幅(mm)236 全高(mm)388 コード長さ(m)電源:6 全揚程(m)9 吐出量(L/min)200 水質汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 異物通過径(mm)35 口径(mm)50 液温(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79677589 50PUA2.75 60HZ
105,000
54,900
60,390 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする