樹脂切削固定用両面テープ

樹脂切削固定用両面テープ ホリコー

糊残りしずらい再剥離性粘着剤を使用しています。
基材の強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
透明基材の為、位置合わせが容易です。

用途
樹脂切削加工時に、材料をテーブルに固定。
印版固定用。
トラスコ品番385-7892 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 透明 長さ(m)20 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79678124 WT-600-50
1,800
1,190
1,309 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする