一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) 鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) 鶴見製作所

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに、水位が1mmまでの排水が可能です。
吐出し方向が上向き、横向き変更可能です。
床面を傷つけない合成ゴム付底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。

用途
一般建設工事の床水排水用。
マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
一般的残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 材質羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、底板:SPC+合成ゴム、軸封(メカニカルシール):SiC 全長(mm)162 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 全幅(mm)227 全高(mm)282 コード長さ(m)電源:5 全揚程(m)12(最大) 吐出量(L/min)120(最大) 水質清掃水・床水・溜水 異物通過径(mm)3 口径(mm)50 液温(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
周波数(Hz)
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79695414 HSR2.4S-50HZ 835-3671 50 6.2
64,800
36,900
40,590 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79695430 HSR2.4S-60HZ 835-3672 60 5.9
64,800
36,900
40,590 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする