一般工事排水用水中ハイスピンポンプLB型 非自動運転形

一般工事排水用水中ハイスピンポンプLB型 非自動運転形 鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプLB型 非自動運転形 鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプLB型 非自動運転形 鶴見製作所

羽根車に耐摩耗性に優れた耐水性特殊ウレタンゴムを採用しました。
吐き出し方向を上向き、横向きに変更可能です。
夾雑物がつまりにくいハイスピン構造です。

用途
一般土木・建築工事の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
地下室・各種ピットなどの排水用。
一般の揚水・排水用。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 材質羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:特殊合成ゴム、サクションカバー:SPC+耐水性特殊ウレタンゴム、軸封(メカニカルシール):SiC 全長(mm)187 周波数(Hz)60 全高(mm)286 コード長さ(m)電源:5 水質雨水・湧水・工事排水・土砂水 異物通過径(mm)6 液温(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力(kW)
電流(A)
全幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79695439 LB-250 60HZ 241-3892 0.25 5.1 単相100 182
61,500
32,900
36,190 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79695448 LB-480 60HZ 241-3914 0.48 6.5 単相100 189
70,000
37,900
41,690 (税込)
当日出荷
79695466 LBT-480 60HZ 241-3931 0.48 2 三相200 189
70,000
37,900
41,690 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする