低水位排水用ポンプ(残水処理用) 非自動運転形

低水位排水用ポンプ(残水処理用) 非自動運転形 鶴見製作所 低水位排水用ポンプ(残水処理用) 非自動運転形 鶴見製作所 低水位排水用ポンプ(残水処理用) 非自動運転形 鶴見製作所 低水位排水用ポンプ(残水処理用) 非自動運転形 鶴見製作所

わずかな残水、たまり水を吸引排水するポンプです。
シール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。
底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。

用途
低水位排水用。
一般建築工事の床水排水用。
マンホール、ピット、受・給水槽の底水残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグ付き)、外ねじホースカップリング、Φ25mmユニオン・ホースカップリング、ホースバンド 材質羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:特殊合成ゴム、サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム、軸封(メカニカルシール):SiC 全長(mm)196 出力(kW)0.48 電源(V)単相100 全幅(mm)196 全高(mm)316 コード長さ(m)電源:5 水質清掃水・床水・溜水 口径(mm)25 内容量1台
注意
※運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約2.5l)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
周波数(Hz)
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79695475 LSC1.4S 50HZ 270-6903 50 6.8 11(最大)
85,100
45,900
50,490 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79695484 LSC1.4S 60HZ 270-6911 60 6.5 12(最大)
85,100
45,900
50,490 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする