マンダムLightEZ

マンダムLightEZ マンダム マンダムLightEZ マンダム マンダムLightEZ マンダム マンダムLightEZ マンダム マンダムLightEZ マンダム マンダムLightEZ マンダム

幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.38cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。

用途軽作業全般 仕様インソール:取外し可 形状ローカット マゼンタ 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)27.5 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)EVA、TPR 先芯樹脂製 標準質量(g/片足)320±10(26cm) 足幅4E相当 甲被タイプスリップオン 内容量1足
関連資料: (1.48MB) (1.14MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79832614 #790
3,000
2,990
3,289 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする