カラーオリーブテープ

カラーオリーブテープ 寺岡製作所 カラーオリーブテープ 寺岡製作所

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。
手で簡単に切れます。

用途重梱包用途・ケースの色分けに。 適合油性ペンは筆記可 トラスコ品番134-5486 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.31 ホワイト タイプ手で切断可能 長さ(m)25 規格EN407 2020 紙管内径(mm)76 粘着力(N/10mm)4.32 引張強度(N/25mm)186.3 引張強度(N/10mm)74.52 粘着力(N/25mm)10.79 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79865399 145 W-100X25
1,844
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする