フィットライトテープNo.738

フィットライトテープNo.738 積水化学工業 フィットライトテープNo.738 積水化学工業

描図性に優れ、油性インクで書くことができます。
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
粘着剤:アクリル系

用途引越し、建築養生用に。 材質基材:再生PET含有クロス/PEラミ、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.11 タイプ手で切断可能 粘着力(N/10mm)2.2 粘着力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79865067 N738M03 159-0722 38
420
239
263 (税込)
当日出荷

メーカー直送
79865076 N738M05 158-7537 75
832
469
516 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする