ピックアップトラックボックス
大容量の多目的アルミボックスです。
軽トラックの荷台にジャストサイズです。
用途
軽トラックの荷台に設置して使用。
道具の整理や工具の収納に。
トラスコ品番481-7575
材質アルミニウム
寸法(mm)L:64
色シルバー
差込角(mm)12.7
容量(L)約151
寸法h1(mm)12.2
寸法h2(mm)48
外寸法・幅(mm)1235
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)385
FINE U-NUT適合サイズM50×1.5
有効内寸法・奥行(mm)340
有効内寸法・高さ(mm)375
有効内寸法・幅(mm)1185
内容量1台
道具の整理や工具の収納に。
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |