アームロック KMP-01
過去の最強盗難予防ロックで培ったロボットアームジョイント構造を踏襲。使い勝手や高い防犯能力を確保しつつ、価格を見直した設計としています。
アーム部分、ロックシャフト部分には強度の高い特殊合金鋼の採用やリベット留め構造等、高い耐攻撃性が備わっています。
また、ロックピンが飛び出た状態でもそのままシャフトを差し込めばロックが掛かる、ワンタッチロック機構を採用。
※カバーの両端がリベット留めのため、補修カバーの販売は行っていません。
用途
大型ボルトクリッパー破断テストクリア
社内油圧カッター破断テストクリア
総重量:約4.8kg
全長:約1600mm
キーブロックサイズ:70×50×25mm(特殊合金鋼使用)
アームサイズ:16mm角(特殊合金鋼使用)
先端シャフト:Φ20(保護スポンジカバー付)
先端シャフト有効幅:約110mm
〇保護カバー:合成皮製
キーロック:ABLOY SENTRY採用
キーパターン:3億6千万通り
ワンタッチロック機構採用
キタコ防犯レベル60
内容量1個
社内油圧カッター破断テストクリア
総重量:約4.8kg
全長:約1600mm
キーブロックサイズ:70×50×25mm(特殊合金鋼使用)
アームサイズ:16mm角(特殊合金鋼使用)
先端シャフト:Φ20(保護スポンジカバー付)
先端シャフト有効幅:約110mm
〇保護カバー:合成皮製
キーロック:ABLOY SENTRY採用
キーパターン:3億6千万通り
ワンタッチロック機構採用
キタコ防犯レベル60