アルミノンスリップ

アルミノンスリップ ケージーパルテック アルミノンスリップ ケージーパルテック

用途階段すべり止め 材質アルミ 幅(mm)75 長さ(m)4000 仕上B2シルバー 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80434849 A-75
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
全国 10 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 10 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 1,500 / 税込 1,650
離島 10 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする