TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 内容量1袋(15000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80549089 1318108-1
オープン
299,800
329,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする