TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826631-0
スルーホール実装 シリーズAMPMODU MOD II はんだ
TE Connectivity ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 5-826631-0
注文コード
80561339
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズAMPMODU MOD II定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)【対応】6.7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.2シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1箱(250個)