ぽかぽか家族 レギュラー 120P まとめ買いパック

ぽかぽか家族 レギュラー  120P まとめ買いパック アイリスオーヤマ

レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロです。大容量の120枚入りです。

最高温度(℃)63 本体質量(g)46.2 温度持続時間12時間(※都条例に基づきます) 平均温度(℃)53 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×95 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80494358 -
オープン
2,790
3,069 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする