ひんやりネッククーラー クールレジャー
気化熱と保冷剤の相乗効果で冷涼感が持続。
クールゼクス(R)全面使用でサラッと快適!
運動神経を司る首筋と風寒のツボ第7頸椎の下「大椎」を冷やします。
高吸水繊維と専用保冷剤(C-FIVE)のダブルの作用でひんやりします。
スポーツ・アウトドア・屋外作業・ガーデニングに。首筋をしっかりUVガード。
セット内容本体、シート保冷剤首用(5包1シート)×2、背中用(5包1シート)×2
材質本体:ポリエステル100%(クールゼクス(R))、高吸水繊維:アクリル・合成繊維(アクリレート系)ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩架橋品・二酸化ケイ素・ポリエチレン
色ブルー
質量(g)(約)270
寸法(幅W×高さH)(cm)(約)63.5×23.5、フリーサイズ
内容量1個