フレキシブルスマホクリップ
アームを自由自在に調節できるクリップ式スマホスタンド。約8cmまで対応可能な大型クリップでテーブルやベッドなどに固定したら、お好みの高さや向きや角度にアーム調節が可能。ホルダーも360°自由に調節可能です。ご使用時はケースやカバーの無い状態でご使用ください。※機種によっては記載サイズ無いでもご使用いただけない場合があります。
色ホワイト
質量(g)250
対応スマートフォン:幅8cm・厚み1cm・重さ200gまで
アーム長さ(mm)約60
主材質ABS、PC、ステンレス
内容量1台