タフレック 8本脚業務用ルーフキャリア HL44
精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)HL44です。
アルミ材をメインフレームにエアロフォルムと耐久性を兼ね備え高級感・存在感をアピールする最上級グレードルーフキャリアです。抜群の安定感でコンパクトな荷物はもちろんのこと、あらゆる荷物を安定して運ぶことができます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。
タイプ標準ルーフ
形式車両:S402M
最大積載量(kg)50
適合車種ライトエースバン
年式H20/2~
内容量1セット(1台)
注意
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。※H20/4に一部仕様変更したため仕様変更前のHL44は、トヨタ ライトエースバン 年式H20/2~ 型式S402Mに取付出来ません。
※適合につきましては2023年9月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。