mizuno(ミズノ) mizuno(ミズノ)の 救急・衛生 mizuno(ミズノ)の 氷枕・冷却 mizuno(ミズノ)の 水枕 アイシングバッグ(サイズL) アイシングバッグ(サイズL) 注文コード 氷と水を入れるだけで痛めた患部をアイシング。 夏の猛暑対策にも。 直径 約28cm 素材表面/ポリエステル、裏面/TPU 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1GJYA32700 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80783090 1GJYA32700 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイシングフィットG 指用3コ入 MIF-004 三重化学工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アイスバッグ R-1040シリーズ タイガー医療器 税込¥1,055~ ¥959~ クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ ヘルメット潜水 税込¥3,298 ¥2,998 クロッツ 湯たんぽ 棒型タイプ オレンジ×ブラック ヘルメット潜水 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ クロッツ 湯たんぽ ネコタイプ HY-618シリーズ ヘルメット潜水 税込¥12,078 ¥10,980 クロッツ やわらか湯たんぽ 足用 HYシリーズ ヘルメット潜水 税込¥32,978 ¥29,980 ナース・カバー サポーターセット 看護用品研究所 税込¥7,852 ¥7,138 バスケットへ 萬年 ゴム湯たんぽ1.6L カバー付 尾上製作所 税込¥1,626 ¥1,478 バスケットへ パラファンゴホットボックス 明健社 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ ヘルメット潜水 税込¥13,178~ ¥11,980~ 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 税込¥2,517 ¥2,288 バスケットへ パラファンゴパック 明健社 税込¥9,458~ ¥8,598~ クロッツ アイスエコパッド ブルー ヘルメット潜水 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ やわらか湯たんぽ 形いろいろ HYシリーズ ヘルメット潜水 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ パラファンゴホットボックス 明健社 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ ヘルメット潜水 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用 HYシリーズ ヘルメット潜水 税込¥13,178 ¥11,980 クロッツ やわらか湯たんぽ オプション品 HYシリーズ ヘルメット潜水 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ カッピー・アイスボール 15球ネット袋入 サンセール 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 税込¥1,835 ¥1,668 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生氷枕・冷却水枕 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります 冷却シート 氷のう・アイスバッグ 水枕 冷却グッズ シェアする マイページ 最近見た商品