化石テラリウム

化石テラリウム アーテック 化石テラリウム アーテック 化石テラリウム アーテック 化石テラリウム アーテック 化石テラリウム アーテック

キャッチコピー:暗闇で化石が光る!?
商品説明:ねんどでリアルな化石のテラリウムが作れる!

セット内容ジオラマ粘土 ジオベースダークブラウン 30g小粒×1、ジオラマスポンジ2g ディープグリーン×1、蓄光ねんど25g×1、プラ製ねんどベラ×1、透明カプセルホルダー×1 材質ねんど、PP、PS、ナイロン 寸法(mm)180×140×30 荷姿ヘッダー付袋入 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80948484 58339
オープン
400
440 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする