AMD Ryzen 5 5600GT with Wraith Stealth Cooler 3年保証 100-100001488BOX
【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】19MB
【基本クロック】3.6GHz
【最大クロック】4.6GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler
内容量1台
【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】19MB
【基本クロック】3.6GHz
【最大クロック】4.6GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler