2in1電撃蚊取りラケット

2in1電撃蚊取りラケット HAC

『2in1電撃蚊取りラケット』は、置いてもラケットとしても使える便利な電撃ラケットです。置き型とラケットの2WAY方式なので、状況に合わせて使い分けられます。ラケットモードでは、スタンドから抜いてラケットモードをオンにして、そのあとは狙いを定めてはたくだけで簡単に使用することができます。置き型モードでは、本体のブルーライトが点灯して蚊や羽虫を効果的に誘引します。広範囲の虫を逃さず退治できます。USB充電式でコードレスなので、どこでも使用でき、さらに繰り返し使えて便利です。軽量で持ち運びやすい、長時間使用しても疲れにくい設計です。

用途蚊、ハエ、アブ、蛾など、様々な害虫を駆除に。 仕様保証書無し セット内容本体×1個、充電用コード×1本 ホワイト 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約1.5(置き型モード) 充電時間(時間)約2 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(土台)7.5×6×3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19×3.3×47 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81132925 HAC4165
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】2in1電撃蚊取りラケット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする