ラックマウント2chマイクロホンワイヤレスシステム
最大10chの同時使用が行なえる外部設置可能なレシーバーユニット。ハンドヘルドタイプのマイクロホン×2本を組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステムである『ATW-1101』の上位モデル。YVC-1000との接続でマイクロホンを2ch使う場合は、別途ATL417A/3.0×2本が必要です。
内容量1台
最大10chの同時使用が行なえる外部設置可能なレシーバーユニット。ハンドヘルドタイプのマイクロホン×2本を組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステムである『ATW-1101』の上位モデル。YVC-1000との接続でマイクロホンを2ch使う場合は、別途ATL417A/3.0×2本が必要です。