【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3

【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【タイヤ性能】:
さまざまな冬道に効く しっかり止まる 曲がる
より安心の総合性能
・ ブレーキ性能:VRX3はさらにしっかり止まる
・ コーナリング性能:VRX3はさらにしっかり曲がる
・ ミニバン、軽自動車もしっかり止まる・曲がる!

用途スタッドレスタイヤ 本数4本 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3 内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81369455 - 235/50R18 97Q 235 18 50 ミニバン
オープン
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369464 - 235/60R18 107Q 235 18 60 SUV
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369480 - 225/55R17 97Q 225 17 55 ミニバン
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369489 - 215/45R17 87Q 215 17 45 ミニバン
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369498 - 215/50R17 91Q 215 17 50 ミニバン
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369507 - 215/55R17 94Q 215 17 55 ミニバン
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369516 - 215/60R17 96Q 215 17 60 ミニバン
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369525 - 205/50R17 93Q 205 17 50 ミニバン
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369534 - 205/55R17 95Q 205 17 55 ミニバン
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369550 - 195/60R17 90Q 195 17 60 SUV
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369559 - 215/65R16 98Q 215 16 65 ミニバン
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369568 - 205/55R16 91Q 205 16 55 セダン
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369577 - 205/60R16 96Q 205 16 60 ミニバン
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369586 - 205/65R16 95Q 205 16 65 SUV・4×4
オープン
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369595 - 195/50R16 88Q 195 16 50 コンパクトカー
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369604 - 195/65R16 92Q 195 16 65 SUV・4×4
オープン
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369620 - 205/65R15 94Q 205 15 65 ミニバン
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81369665 - 165/65R14 79Q 165 14 65 軽自動車・コンパクトカー
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする