【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3
【タイヤ性能】:
さまざまな冬道に効く しっかり止まる 曲がる
より安心の総合性能
・ ブレーキ性能:VRX3はさらにしっかり止まる
・ コーナリング性能:VRX3はさらにしっかり曲がる
・ ミニバン、軽自動車もしっかり止まる・曲がる!
用途軽自動車用スタッドレスタイヤ
本数4本
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |