【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】
タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。
タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。
「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。
ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。
静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。
本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。