アドバンス ワンモーションホルダー
ボタン操作のいらないワンモーションホルダーにホールドサポート機能を加えたスマートフォンホルダー。
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
ホルダー部分はボールジョイントで角度調節が可能です。タテ・ヨコ回転、左右角度調節ができます。
伸縮調節ダイヤルがついており、約7cm-約12cmまで調整が可能。
ダッシュボードなどでの曲面、シボ面にも取り付けられる吸盤ベース付き。水洗いにも対応。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
色ブラック×サテン調メッキ
取付け方法吸盤取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×77×59
内容量1個