スマタブフレキカップホルダー

スマタブフレキカップホルダー SEIWA(セイワ)

ドリンクホルダー取り付けのスマホ/タブレットホルダー。
フレキアームで自由自在に調節でき、見やすい位置に角度調節ができます。
取り付けスタンドはダイヤル式で直径サイズから調節可能。車内のホルダーに合わせてフィットします。
ボールジョイント採用で、ホールド後も360°回転可能。
スマートフォン/タブレットを傷つけにくい軟質素材でホールドします。

ブラック 取付け方法カップホルダー設置 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)117×79×36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81380698 WA71
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81380698 WA71 47674237 WA71 WA71 スマタブフレキカップホルダー SEIWA(セイワ) 47674237 スマタブフレキカップホルダー SEIWA(セイワ) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする