DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 450 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 450 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V
最大パワー消費 = 700 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 2.41mm
高さ = 4.01mm
NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(4000個)