Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-102KL

Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-102KL BOURNS

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 30mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 40Ω
シリーズ = CM453232
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.5MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81403186 CM453232-102KL
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする