Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:240 mm 1554VGY
材質 = ABS樹脂
奥行き = 240 mm
高さ = 90.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 240 x 160 x 90.5mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 570g
RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~