GIVI シートロック 10LT
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる10Lバイク用タンクロック。
荷物が増えても中央のファスナーで容量可変が可能。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使えばシートバッグとしても使用可能。
積載荷重(kg)2
外寸(mm)縦320×250×170-190
最大容量(L)10
内容量1個
注意
※ GIVIタンクロックアタッチメントを使用すればタンクバッグとしても使用可能です。