TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1212S
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 80mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 4
絶縁電圧 = 1kV dc
幅 = 6.1mm
シリーズ = TME
ロードレギュレーション = ±10%
効率 = 79%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)