TE Connectivity コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 917697-1

TE Connectivity コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 917697-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数 = 13
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
オス/メス = オス
シリーズ = Signal Double Lock
併用可能製品 = シングル、ダブル、ロックコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 35mm
幅 = 7.1mm
ハウジング材質 = ナイロン
コンタクトについては、 ; 719-4174 719-4174 を参照. 2.5 SDLシグナルダブルロックハウジング

内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81537096917697-1
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
81537105917697-1
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
81537130917697-1
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする