Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 9.8 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 70 nC @ 10 V
高さ = 9.8mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)