ニッタ FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) FW-4-10-7.5-PK-20M

ニッタ FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) FW-4-10-7.5-PK-20M ニッタ

難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

厚さ(mm)【外層カバー内厚】1 タイプFW-4-10×7.5 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.8 最小曲げ半径(mm)27 使用流体空気・水 標準色【内層チューブ】黒【外層カバー】ピンク 質量(g/m)89 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ外径×内径(mm)【内層】10×7.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82231049 FW-4-10-7.5-PK-20M
11,686
10,980
12,078 (税込)
98日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする