ニッタ FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) FW-4-10-7.5-GWH-20M
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1
タイプFW-4-10×7.5
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70
最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.8
最小曲げ半径(mm)27
使用流体空気・水
標準色【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
質量(g/m)89
負圧性能(kPa)-101.294
チューブ外径×内径(mm)【内層】10×7.5
内容量1本