ニッタ
ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ロングエルボ ALL-M ALL6-M5-M
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°ロングエルボ
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~+80
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
4.5
寸法L1(mm)
15.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
26
寸法L3(mm)
20
使用流体
空気
寸法L4(mm)
31
寸法d1(mm)
2.5
最小内径(Φmm)
2.5
ねじ寸法T
M5×0.8
負圧性能(kPa)
-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)
8×8.8
チューブ挿入長さF(mm)
12.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82231444
ALL6-M5-M
¥4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください