ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL EL4-PT1/8-Z2

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL EL4-PT1/8-Z2 ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
Rねじ部にシール加工。

形状90°エルボ 質量(g)10 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80【水】0~+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 寸法L1(mm)17.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)8 寸法D(mm)9.8 寸法L2(mm)22.7 寸法L3(mm)22.7 使用流体空気、水 寸法L4(mm)27.6 寸法d1(mm)5 最小内径(Φmm)3 ねじ寸法TR1/8 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)10×11 チューブ挿入長さF(mm)13 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82232948 EL4-PT1/8-Z2
2,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82232948 EL4-PT1/8-Z2 06912800 EL4-PT1/8-Z2 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ 1個 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする