Midy Smile-mini TMS200
ガソリン式の最軽量モデル。パワフルに耕うんできる。
その他ハンドル折畳み
質量(kg)22
タイプ車軸タイプ
燃料ガソリン
連続使用時間(分)60
全長×全幅W×全高(mm)1100×575×980
面積10~50坪程度対応
燃料タンク容量(L)0.6
耕うん幅(mm)575
耕深(mm)140
馬力2.2馬力
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |