trad 充電カットソー 14.4V #819704

trad 充電カットソー 14.4V #819704 - 三共コーポレーション

切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付
6段階速度調整ダイヤル付
ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。

仕様●重量:1000g(バッテリ-パック含む)●本体サイズ:H95XW300XD60mm●モーター電圧:DC14.4V●ストローク数:5000~16000min-1●振動角度:両側合計3.0度(左右1.5度)●速度調整ダイヤル:6段階●取付可能ブレード厚:0.8~1.2mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/14.4V1.5Ahリチウムイオン電池/14.4V1.5Ah60分充電器/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本アズワン品番67-9345-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826968TCL-004
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする