[EA682ST-2用] 替刃

[EA682ST-2用] 替刃 SATA

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製

仕様●メーカー:SATA●型番:97311●仕様:替刃●適用:銅管●適合本体:EA203ST-2●サイズ:3.0×18mm●重量(g):10 アズワン品番68-1810-31 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829025 EA203ST-12
810
779
857 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする