POPマウス パープル

POPマウス パープル ロジクール

コンパクトモバイルにも最適LogiBolt対応Bluetoothワイヤレス

仕様●製品タイプ:マウス●カラー:パープル●キー・ボタン:総ボタン数:4(左右ボタン、スクロールホイール、ホイールボタン、トップキー)トップキーは絵文字ソフトウェアでカスタマイズ可能、スクロールホイール:有●読取方式:センサー方式:オプティカル、解像度:1000~4000dpi、通常は1000dpi●保証期間:2年●本体サイズ(幅x奥行x高さ):104.8mm x 59.4mm x 35.2mm●マウス重量(電池含む):82g●センサー方式:オプティカル●解像度:1、000~4、000dpi、通常は1、000dpi●総ボタン数:4(左右ボタン、スクロールホイール、ホイールボタン、トップキー)トップキーは絵文字ソフトウェアでカスタマイズ可能●スクロールホイール:有●チルト機能:無●使用電池:単三形乾電池x1本●電池寿命:最大24ヶ月●操作距離:約10m●ソフトウェアサポート:Logicool Flow、絵文字ソフトウェア Windows 10 以降、macOS 10.15以降で使用可能●対応OS:Bluetooth Low Energy対応デバイス:Windows 10 以降、macOS 10.15以降、Chrome、OS、iPad OS 13.4以降、Microsoft Surface 絵文字とソフトウェアはWindowsおよびmacOSでのみ利用可能です。●互換性:Logi Bolt USBレシーバー(別売)に対応しています。Logi Boltワイヤレス製品は、他のロジクールUSBレシーバーとはペアリングできません。●接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energyテクノロジー●同梱物:製品本体、単三形電池、保証規定、保証書●サポートOS:Bluetooth Low Energy対応デバイス:Windows 10 以降、macOS 10.15以降、Chrome、OS、iPad OS 13.4以降、Microsoft Surface 絵文字とソフトウェアはWindowsおよびmacOSでのみ利用可能です。●本体外形寸法:104.8mm x 59.4mm x 35.2mm●質量:82g(電池含む)●保証期間:2年●付属品:製品本体、単三形電池、保証規定、保証書●コード番号:LC1018S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7726-95 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829829 M370PL
4,960
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする