アーテック[学校教材・教育玩具]
ATすまいるねんど
園児の感染に配慮した、抗ウイルス成分配合済の安全な油ねんど!
表面がなめらかできめが細かい!可塑性抜群の、きれいな白色油ねんど!
仕様
●商品サイズ:約123×74×25mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):250●材質:主成分/流動パラフィン、マイクロワックス、無機粉末●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83020536
23756
¥550
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください