DS-530/DS-570W用 給紙ローラーキット

DS-530/DS-570W用 給紙ローラーキット EPSON

コンピュータ周辺機器・パーツオプション.DS-530/DS-570W用 給紙ローラーキット

仕様●商品詳細:交換周期目安:20万スキャン●製品タイプ:スキャナ用オプション●対応機種:DS-530、DS-530C0、DS-530C8、DS-530C9、DS-530R1、DS-570W、DS-570WC0、DS-570WC8、DS-570WC9、DS-570WR1、DS-780N、DS-780NR1、DS-870、DS-870R1、DS-970、DS-970R1、FF-680W、FF-680WR1●コード番号:EP10TLU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7542-52 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83269027 DS53RKIT1
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする