MM99AMPK Xeon E-2336 LGA1200
Xeon E-2336 2.90GHz 12MB LGA1200 Rocket Lake
仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.9GHz●システムの種類:Server●プロセッサー・ナンバー:E-2336●コアの数:6●スレッド数:12●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.80 GHz●インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 の動作周波数:4.80 GHz●プロセッサー ベース動作周波数:2.90 GHz●キャッシュ:12 MB Intel Smart Cache●バススピード:8 GT/s●TDP:65 W●コード番号:I1602EJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7626-56
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。