G2100T-25P8 チェーンソー
"世界一軽い。"と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
イー・スタート:軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.2
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)19
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:5.8、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:6.2
全幅(cm)19
バー(cm)20
オイルタンク容量(L)0.16
排気量(cm3)18.3
内容量1台