マグネットトレー
取り外したボルトナットやパーツなどが、紛失しないように、強力なマグネットで、しっかりと保持することができるトレーです。
鉄製の平面であれば、どこでも取り付けることができ、マグネットにはゴム製のカバーが付いてるので、取り付け面に傷を付けにくくなっています。
仕様マグネット数:1(保護カバー付き)
トラスコ品番253-6321
材質ステンレス
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:95×65×25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×55×13
内容量1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83716835 | 2002000021199 | 64428928 | - |
|
マグネット トレイ ステンレス | モノタロウ | 1個 | ¥349 税込¥384 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |